产品编号: 237541

精镗套装 ⌀ 9.75−164 mm

品牌: GARANT
内冷式 真
价格未定

精镗套装 ⌀ 9.75−164 mm

描述

技术说明:

用于直径 9.75 – 164 mm,带盒装精镗头编号 237546、镗杆和配件。通过桥架编号 237560 可扩展直径 320 mm
调整精度为每条刻线 0.01 mm / 通过游标可以达到 0.002 mm(针对直径而言)。

应用:

配套用于镗刀,柄部直径 16 mm,并且带精镗桥段。镗杆和转位刀片座配备合适的 ISO 转位刀片,型号 CC..0602。

备件:

转位刀片装夹螺钉,编号 219830。

建议:

推荐使用可转位刀片编号 237695 或者 237696。

技术参数

内冷式
loading spinner image
loading spinner image