产品编号: 237512

精镗套装 ⌀ 9.75−101.1 mm

品牌: GARANT
内冷式 真
价格未定

精镗套装 ⌀ 9.75−101.1 mm

描述

技术说明:

精镗刀具 ER plus 可以被直接转接到 ER40 弹簧夹套夹头上。

应用:

适用于柄部 ⌀ 16 mm 且配有转位刀片座的镗刀杆。
可以通过转接头和转位刀片座,扩展至 ⌀ 152.1 mm。
横向进给精度 0.01 mm / 通过游标 0.002 mm(针对 ⌀ 而言)。
镗刀,配套合适的 ISO 转位刀片 型号 CC..0602。
转位刀片座,配套合适的 ISO 转位刀片 型号 CC..09T3。

备件:

适用于编号 237630 − 237642:转位刀片螺栓,编号 219830。
适用于编号 237645;237531;237532:转位刀片螺栓,编号 219805。

建议:

优选的可转位刀片编号 237695-237698

技术参数

内冷式
loading spinner image
loading spinner image