产品编号: 239720

整体硬质合金铰刀刀头 HPC H7 钢 通孔 TiAlN

品牌: GARANT
钻削公差 H7
适用的钻孔类型 针对通孔
刀具材料 整体硬质合金
切削加工策略 HPC
标准 工厂标准
内冷式 是

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有24件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

可换头铰刀系统经过研磨加工,达到IT7配合要求。可以根据具体的应用选择对应的刃型。
在装配状态下,系统同轴度 ≤ 5 µm(针对刀头和支架)。
带短刃和左螺旋线。

应用:

用于通孔钻孔。
用于 HPC/HSC 铰孔。

提示:

总有效长度 = L1(刀柄,编号 239740 / 239745)+ l(可更换刀头,编号 239710 至 239735)。
配套适用的装夹扳手,编号 219987。
扭矩扳手工具头,编号 219986。
其他尺寸敬请垂询。

技术参数

涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
钻削公差
H7
适用的钻孔类型
针对通孔
切削加工策略
HPC
内冷式
配套适用的定位件
GARANT TopCut
产品类别
用于铰削的切割镶件

Application Table

钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
120
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
120
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
湿,最大
 
湿,最小
 

Share this product

or copy this link