产品编号: 231502 20

数控定心钻头 20 mm

品牌: GARANT
钻头适用于平台 142
价格未定

数控定心钻头 20 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有66件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
20

描述

技术说明:

带有 Weldon 刀柄。

技术参数

系列
数控定心钻头
ISO 代码,转位刀片
SOGT 11T3
柄直径 Ds
20 mm
内冷式
钻头适用于平台
142
顶角
142 degrees
切刃数 Z
1
最大钻孔直径 d1
18.5 mm
最大钻孔深度 l1
3 mm
柄长 h
70 mm
总长度 L
100 mm
可转位刀片尺寸
16
转位刀片螺栓
231540_TX15(2.5 Nm)
产品名称属性
142°

备件和附件

    价格未定
    扭力起子 带刻度,可更换刀身座 500 cNm GARANT 产品编号: 659906
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有14件
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    Torx 夹紧螺钉 TX15 GARANT 产品编号: 231540
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有368件
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    用于 Torx® 的批头,E 6.3 柄部 TX15 PB Swiss Tools 产品编号: 674248
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有208件
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    8 mm 刀片,带磁铁 带有 1/4 英寸的批头座 50 mm PB Swiss Tools 产品编号: 659874
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有9件
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
loading spinner image
loading spinner image