产品编号: 237490

微型镗刀头 直径 0.3 - 7.1 mm

品牌: GARANT
内冷式 是

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有5件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

调整精度为每条刻线 0.01 mm / 通过游标可以达到 0.002 mm(针对直径而言)。

应用:

带有刀片编号 237621,转换头编号 237624 和刀片编号 237625。

技术参数

内冷式
外径 D1
25 mm
直径 D3
4 mm
有效长度 L1
25 mm
柄直径 D2
10 mm
产品类别
主轴刀具

Share this product

or copy this link