产品编号: 232286

带刃磨装置的钻头 HSS-E-PM TiAlN

品牌: HOLEX
刀具材料 HSS E PM
顶角 132
价格未定

带刃磨装置的钻头 HSS-E-PM TiAlN

描述

技术说明:

可以更换的高速钢刀片,用途广泛。不能修磨。
带断屑器。切刃尖锐,保证高稳定性和自定心。

提示:

其他尺寸请详询。

技术参数

类型
TiAlN
刀具材料
HSS E PM
顶角
132 degrees
切刃数 Z
2

Application Table

铝,塑料
N
200
铝金属(短切屑)
N
200
铝金属含硅量 > 10%
N
120
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
65
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
60
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
55
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
50
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
30
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
30
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
20
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
15
灰铸铁(球墨铸铁)
K
60
铜锌合金
N
140
湿,最大
 
loading spinner image
loading spinner image