产品编号: 231526 16/1-3

圆弧转位刀片套装 16/1-3

品牌: GARANT
价格未定

圆弧转位刀片套装 16/1-3

根据需求
货期2-3天
库存还有6件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
16/1-3

描述

技术说明:

2 刃圆弧转位刀片。

应用:

用于在外 ⌀ 或者钻孔内加工凸面圆弧。

适合于:

编号 231500 规格尺寸 16

Content table use:

各 1 把圆弧形可转位刀片,编号 231525: 规格尺寸 16/1;16/1.5;16/2;16/2.5;16/3

技术参数

类型
HB 7525

Application Table

铝,塑料
N
250
铝金属(短切屑)
N
250
铝金属含硅量 > 10%
N
250
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
200
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
150
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
150
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
150
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
150
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
90
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
80
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
65
灰铸铁(球墨铸铁)
K
110
铜锌合金
N
250
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image