产品编号: 237642

可调式镗杆

品牌: GARANT
内冷式 真

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有2件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

This article is also availabe in a set

描述

技术说明:

柄部直径 16 mm。带内冷。
L = 最大精镗长度。

技术参数

配套适用的转位刀片
CC..0602..
长度 L
85 mm
长度 1
115 mm
直径范围
47.75 mm - 88.1 mm
产品类别
主轴刀具

Share this product

or copy this link