产品编号: 237655 HW20

刀柄 HW20

品牌: GARANT
型式 ADB
内冷式 是
刀柄标准 JIS B6339

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

技术参数

接口
HW20
固定器
BT 40
刀柄标准
JIS B6339
型式
ADB
内冷式
长度 L
27 mm
悬伸长度 A 尺寸
54 mm
产品类别
HW 刀柄

Share this product

or copy this link