产品编号: 238394 6-125

刀具套装 MicroKom BluFlex® 2 6-125 mm

品牌: Komet
内冷式 真
刀柄 ABS
价格未定

刀具套装 MicroKom BluFlex® 2 6-125 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有2件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
6-125

描述

供货内容:

各 1 个刀片支架: M05 20101
M05 20151
1 个架桥: M05 80101
1 齿纹刀夹: M05 90100
1 个刀片座: M05 90501
各 1 个镗杆: B05 20100,规格尺寸直径 6 – 10 mm
B05 20140,规格尺寸直径 10 – 14 mm
B05 20180,规格尺寸直径 14 – 18 mm
B05 20220,规格尺寸直径 18 – 22 mm
B05 20260,规格尺寸直径 22 – 26 mm
4 个可转位刀片: TOGX 090204EN-14 BK60,编号 W57 14140.0460
各 2 个可转位刀片: TOGX 140304EN-14 BK60 编号 W57 26140.0460
TOGX 06T102EN-14 BK60 编号 W57 04140.0260
WOHX 02T001EL-G12 BK6440 编号 W00 04120.016440
各 1 个旗形扳手: L05 01110;L05 01120;L05 01240;L05 01260。

技术参数

主轴范围直径
6 mm - 125 mm
刀柄
ABS
内冷式

备件和附件

    价格未定
    桥架,用于 MicroKom® hi.flex 和 MicroKom BluFlex® 2 120-155 mm Komet 产品编号: 238395
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有3件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
loading spinner image
loading spinner image