产品编号: 237591

主轴头 ⌀ 9.75 − 88.1 mm

品牌: GARANT
内冷式 真
价格未定

主轴头 ⌀ 9.75 − 88.1 mm

描述

技术说明:

采用整体式设计或者采用 HW63 接口。带有内部冷却液供给。紧凑的构造。

应用:

配套用于镗刀,柄部直径 16 mm,并且带精镗桥段。配备 ISO 转位刀片型号 CC..0602..

技术参数

内冷式
loading spinner image
loading spinner image