产品编号: 240135 8

KOMET® UniTurn® 仿形内圆车刀,左向 8 mm

品牌: Komet
内冷式 真
价格未定

KOMET® UniTurn® 仿形内圆车刀,左向 8 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有7件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
8

描述

技术说明:

刀具材料 = BK 82。
从规格尺寸 5 开始带有内冷,而对于较小直径的刀头,冷却液则是通过刀杆进行输送的。

提示:

如需要,可提供更多的规格和型号。

技术参数

适合的最小钻孔直径 Dmin
8 mm
使用长度
40 mm
内冷式
最大切割深度 ap max
0.6 mm
半径 R
0.2 mm
f
3.75 mm
a
7.7 mm
柄直径 d
8 mm
最大切深 tmax
2.5 mm
配套适用的刀夹 240100
12/8;16/8

Application Table

铝,塑料
N
180
铝金属(短切屑)
N
180
铝金属含硅量 > 10%
N
160
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
100
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
90
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
80
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
70
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
70
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
50
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
50
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
30
灰铸铁(球墨铸铁)
K
55
通用
 
湿,最大
 
干
 

备件和附件

    价格未定
    KOMET UniTurn® 车床刀夹,用于立式刀头(无镗杆) 16/8 mm Komet 产品编号: 240100
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有25件
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    KOMET UniTurn® 车床刀夹,用于立式刀头(无镗杆) 12/8 mm Komet 产品编号: 240100
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有0件
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
loading spinner image
loading spinner image