产品编号: 240127

KOMET® UniTurn® 仿形内圆车刀,左向 L2 = 30 mm

品牌: Komet
价格未定

KOMET® UniTurn® 仿形内圆车刀,左向 L2 = 30 mm

描述

技术说明:

刀具材料 = BK 82。
从规格尺寸 5 开始带有内冷,而对于较小直径的刀头,冷却液则是通过刀杆进行输送的。

提示:

如需要,可提供更多的规格和型号。

技术参数

使用长度
30 mm

Application Table

铝,塑料
N
180
铝金属(短切屑)
N
180
铝金属含硅量 > 10%
N
160
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
100
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
90
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
80
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
70
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
70
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
50
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
50
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
30
灰铸铁(球墨铸铁)
K
55
通用
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image