产品编号: 213040 ST1400

XOMU146715ZZER ST1400

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有3,189件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
ST1400
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

凭借双面 3 刃可转位刀片(2×3 个切削刃)实现创新可转位刀片设计。高效切削材料确保极高的经济效益。

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.5...1×D / ap max

技术参数

ISO 代码,转位刀片
XOMU146715ZZER
型号
ST1400
类型
HB4030
刀具材料
HM
建议的切割深度 ap max
1.3 mm
最大切割深度 ap max
3 mm
编程半径,针对 ap max
3 mm
每颗刀齿的进给 fz
1.3 mm
更换次数/切刃数量
6
涂层
TiCn-Al2O3
角半径
1.5 mm
产品类别
转位刀片,用于铣削

Application Table

钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
240
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
220
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 

Share this product

or copy this link