产品编号: 213032 TI

XOMU094812ZZER TI

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有1,673件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
TI
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

凭借双面 3 刃可转位刀片(2×3 个切削刃)实现创新可转位刀片设计。高效切削材料确保极高的经济效益。

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.5...1×D / ap max

技术参数

ISO 代码,转位刀片
XDMT090416ZDSR
型号
TI
类型
HB4430
刀具材料
HM
建议的切割深度 ap max
0.8 mm
最大切割深度 ap max
1.5 mm
编程半径,针对 ap max
2 mm
每颗刀齿的进给 fz
0.6 mm
更换次数/切刃数量
3
涂层
PVD
角半径
1.2 mm
产品类别
转位刀片,用于铣削

Application Table

INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
180
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
160
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
50
湿,最大
 

Share this product

or copy this link