产品编号: 214890 UNI

XOEW 120508 PDER-W 大宽度精加工刀片 UNI

品牌: GARANT
价格未定

XOEW 120508 PDER-W 大宽度精加工刀片 UNI

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
UNI

描述

技术说明:

转位刀片加厚,因而可以满足最高的切削加工要求。高科技的镀层,保证了耐磨损性能。

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.3×D 的情形。
端面倒角的长度:6.5 mm。

技术参数

类型
HB7730
刀具材料
HM

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
260
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
240
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
190
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
120
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
110
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
90
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
70
灰铸铁(球墨铸铁)
K
180
通用
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image