产品编号: 213470 UNI

XNEU 14T7 ANEN-W 大宽度精加工刀片 UNI

品牌: GARANT
价格未定

XNEU 14T7 ANEN-W 大宽度精加工刀片 UNI

根据需求
货期2-3天
库存还有28件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
UNI

描述

技术说明:

带有 1 条切刃的精加工刀片。

建议:

为了确保最高的表面质量,请选择刀片公差 E 并与带修光刃刀片组合。

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.5 ... 1×D/ap max
端面倒角的长度:8 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
XNEU 14T7 ANEN-W
类型
HB 7730
刀具材料
HM
最大切割深度 ap max
6 mm
切边时的最大切割深度 ap max
6 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
6 mm

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
280
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
260
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
240
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
140
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
120
通用
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image