产品编号: 212860 ST900

XDMT090416ZDSR ST900

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有110件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
ST900
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.5...1×D / ap max

技术参数

ISO 代码,转位刀片
XDMT090416ZDSR
型号
ST900
类型
HB4020
刀具材料
HM
建议的切割深度 ap max
1.3 mm
最大切割深度 ap max
1.5 mm
编程半径,针对 ap max
3 mm
每颗刀齿的进给 fz
1.1 mm
更换次数/切刃数量
3
角半径
1.6 mm
产品类别
转位刀片,用于铣削

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
330
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
280
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
240
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 

Share this product

or copy this link