产品编号: 212980 HART

XDLW 120408 TN HART

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有1,128件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
HART
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

提示:

应用参考值适用于 ae = 0.5 ... 1×D / ap 最大

技术参数

ISO 代码,转位刀片
XDLW 120408 TN
型号
HART
角半径
0.8 mm
类型
HB7705
刀具材料
硬质合金
编程半径,针对 ap max
2.6 mm
最大切割深度 ap max
1.8 mm
每颗刀齿的进给 fz
0.57 mm
更换次数/切刃数量
4
产品类别
转位刀片,用于铣削

Application Table

钢材硬度 < 50 HRC
H
120
钢材硬度 < 55 HRC
H
110
钢材硬度 < 60 HRC
H
90
钢材硬度 < 65 HRC
H
70
钢材硬度 < 67 HRC
H
60
TOOLOX 44
H
140
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 

Share this product

or copy this link