产品编号: 212972 ST1400

XDLW 120408 SR ST1400

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

XDLW 120408 SR ST1400

根据需求
货期2-3天
库存还有1,000件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ST1400

描述

提示:

应用参考值适用于 ae = 0.5 ... 1×D / ap 最大

技术参数

ISO 代码,转位刀片
XDLW 120408 SR
型号
ST1400
类型
HB 7525
刀具材料
硬质合金
编程半径,针对 ap max
2.6 mm
最大切割深度 ap max
1.8 mm
切边时的最大切割深度 ap max
1.8 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
1.8 mm

Application Table

钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
160
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image