产品编号: 212966 ALU

XDLW 120408 ER ALU

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

XDLW 120408 ER ALU

根据需求
货期2-3天
库存还有1,000件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ALU

描述

提示:

应用参考值适用于 ae = 0.5 ... 1×D / ap 最大

技术参数

类型
HU 7810
最大切割深度 ap max
1.8 mm
刀具材料
硬质合金
型号
ISO 代码,转位刀片
XDLW 120408 ER
编程半径,针对 ap max
2.6 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
1.8 mm
切边时的最大切割深度 ap max
1.8 mm

Application Table

铝,塑料
N
1200
铝金属(短切屑)
N
1500
铝金属含硅量 > 10%
N
1100
湿,最大
 
湿,最小
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image