产品编号: 212925 ST1400

XDLW 070308 TN ST1400

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有1,008件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
ST1400
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

提示:

应用参考值适用于 ae = 0.5 ... 1×D / ap 最大

技术参数

ISO 代码,转位刀片
XDLW 070308 TN
型号
ST1400
角半径
0.8 mm
类型
HB7720
刀具材料
硬质合金
编程半径,针对 ap max
1.58 mm
最大切割深度 ap max
0.85 mm
每颗刀齿的进给 fz
0.65 mm
更换次数/切刃数量
4
产品类别
转位刀片,用于铣削

Application Table

钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
170
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
150
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 

Share this product

or copy this link