Article no.: 212932 HART

XDLW 070308 ER HART

Brand: GARANT
刀具材料 HM
No price available

XDLW 070308 ER HART

on request
In stock
1,001 pieces in stock
Item no longer available
Available in 1-3 working days
Available in 4-6 working days
Available in 1-2 weeks
Subsequent delivery
HART

Description

提示:

应用参考值适用于 ae = 0.5 ... 1×D / ap 最大

Technical Data

ISO 代码,转位刀片
XDLW 070308 ER
型号
HART
类型
HB7720
刀具材料
硬质合金
编程半径,针对 ap max
1.58 mm
最大切割深度 ap max
0.85 mm
切边时的最大切割深度 ap max
0.85 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
0.85 mm

Application Table

钢材硬度 < 50 HRC
H
100
钢材硬度 < 55 HRC
H
80
钢材硬度 < 60 HRC
H
50
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image