产品编号: 212951 HART

XDLT 09T308 ER HART

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

XDLT 09T308 ER HART

根据需求
货期2-3天
库存还有964件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
HART

描述

提示:

应用参考值适用于 ae = 0.5 ... 1×D / ap 最大

技术参数

ISO 代码,转位刀片
XDLT 09T308 ER
型号
HART
类型
HB7720
刀具材料
硬质合金
编程半径,针对 ap max
1.99 mm
最大切割深度 ap max
1.15 mm
切边时的最大切割深度 ap max
1.15 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
1.15 mm

Application Table

TOOLOX 44
H
140
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image