产品编号: 212937 INOX

XDLT 070308 TN INOX

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有46件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
INOX
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

提示:

应用参考值适用于 ae = 0.5 ... 1×D / ap 最大

技术参数

ISO 代码,转位刀片
XDLT 070308 TN
型号
不锈钢
角半径
0.8 mm
类型
HB7535
刀具材料
硬质合金
编程半径,针对 ap max
1.58 mm
最大切割深度 ap max
0.85 mm
每颗刀齿的进给 fz
0.72 mm
更换次数/切刃数量
4
产品类别
转位刀片,用于铣削

Application Table

INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
150
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
110
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
45
湿,最大
 
干
 
空气
 

Share this product

or copy this link