产品编号: 212921 ALU

XDLT 070308 ER ALU

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

XDLT 070308 ER ALU

根据需求
货期2-3天
库存还有20件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期详询
ALU

描述

提示:

应用参考值适用于 ae = 0.5 ... 1×D / ap 最大

技术参数

ISO 代码,转位刀片
XDLT 070308 ER
型号
类型
HU7810
刀具材料
硬质合金
编程半径,针对 ap max
1.58 mm
最大切割深度 ap max
0.85 mm
切边时的最大切割深度 ap max
0.85 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
0.85 mm

Application Table

铝,塑料
N
1200
铝金属(短切屑)
N
1500
铝金属含硅量 > 10%
N
1100
湿,最大
 
湿,最小
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image