产品编号: 212934 INOX

XDLT 070308 ER INOX

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

XDLT 070308 ER INOX

根据需求
货期2-3天
库存还有20件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
INOX

描述

提示:

应用参考值适用于 ae = 0.5 ... 1×D / ap 最大

技术参数

ISO 代码,转位刀片
XDLT 070308 ER
型号
不锈钢
类型
HB7635
刀具材料
硬质合金
编程半径,针对 ap max
1.58 mm
最大切割深度 ap max
0.85 mm
切边时的最大切割深度 ap max
0.85 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
0.85 mm

Application Table

INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
150
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
110
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
45
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image