产品编号: 211902 ST1400

XDHW 10T310 ST1400

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

XDHW 10T310 ST1400

根据需求
货期2-3天
库存还有1,196件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ST1400

描述

提示:

应用参考值适用于 ae = 0.3×D / ap = 2 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
XDHW 10T310
型号
ST1400
类型
HB7720
刀具材料
硬质合金
进给 fz
0.2 mm
切边时的最大切割深度 ap max
2 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
2 mm

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
270
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
240
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
200
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
170
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
150
钢材硬度 < 55 HRC
H
130
钢材硬度 < 60 HRC
H
100
灰铸铁(球墨铸铁)
K
220
铜锌合金
N
500
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image