产品编号: 211904 HART

XDHW 10T310 HART

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

XDHW 10T310 HART

根据需求
货期2-3天
库存还有235件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期详询
HART

描述

提示:

应用参考值适用于 ae = 0.3×D / ap = 1 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
XDHW 10T310
型号
HART
类型
HB7705
刀具材料
硬质合金
进给 fz
0.12 mm
切边时的最大切割深度 ap max
2 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
2 mm

Application Table

钢材硬度 < 60 HRC
H
160
钢材硬度 < 65 HRC
H
145
钢材硬度 < 67 HRC
H
130
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image