产品编号: 211898 UNI

XDHW 060210 UNI

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

XDHW 060210 UNI

根据需求
货期2-3天
库存还有445件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
UNI

描述

提示:

应用参考值适用于 ae = 0.3×D / ap = 1.5 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
XDHW 060210
型号
UNI
类型
HB7535
刀具材料
硬质合金
切边时的最大切割深度 ap max
1.5 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
1.5 mm

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
240
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
210
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
180
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
170
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
120
通用
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image