产品编号: 211864 ALU

VDGT 11T210 FN 带金刚石涂层 ALU

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

VDGT 11T210 FN 带金刚石涂层 ALU

根据需求
货期2-3天
库存还有33件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ALU

描述

技术说明:

镀有金刚石的铣削转位刀片,对于含硅材料,不仅可以提高切削线速度,而且还可以延长使用寿命。

提示:

ap max = 3 mm,对于粗加工,并且 ae = 1×D。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
VDGT 11T210 FN
型号
类型
HB7810
刀具材料
硬质合金
进给 fz
0.17 mm
切边时的最大切割深度 ap max
8 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
8 mm

Application Table

铝,塑料
N
1900
铝金属(短切屑)
N
1900
铝金属含硅量 > 10%
N
680
石墨/玻璃钢/热固性塑料
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image