产品编号: 211868 ALU

VDGT 11T208 FN ALU

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有463件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
ALU
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

细晶粒的表面结构,经过抛光的导屑槽表面 − 大大降低了产生切屑瘤的几率。

提示:

ap max = 3 mm,对于粗加工,并且 ae = 1×D。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
VDGT 11T208 FR
型号
类型
HU7810
刀具材料
硬质合金
进给 fz
0.17 mm
更换次数/切刃数量
2
角半径
0.8 mm
产品类别
转位刀片,用于铣削

Application Table

铝,塑料
N
1900
铝金属(短切屑)
N
1900
铝金属含硅量 > 10%
N
500
铜锌合金
N
400
石墨/玻璃钢/热固性塑料
N
100
湿,最大
 
干
 

Share this product

or copy this link