产品编号: 211858 ALU

VCGT 220530 FN ALU

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

VCGT 220530 FN ALU

根据需求
货期2-3天
库存还有10件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ALU

描述

技术说明:

细晶粒的表面结构,经过抛光的导屑槽表面 − 大大降低了产生切屑瘤的几率。

提示:

ap max = 7 mm,对于粗加工,并且 ae = 1×D。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
VCGT 220530 FN
型号
类型
HU 7810
刀具材料
硬质合金
进给 fz
0.25 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
15 mm

Application Table

铝,塑料
N
1900
铝金属(短切屑)
N
1900
铝金属含硅量 > 10%
N
500
铜锌合金
N
400
石墨/玻璃钢/热固性塑料
N
100
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image