产品编号: 213410

TwinCut 端面铣刀 45° 疏齿距 带有安装孔

品牌: GARANT
内冷式 真
主偏角 κ 45
刀具更换 PowerCard
切刃间距 不相同
价格未定

TwinCut 端面铣刀 45° 疏齿距 带有安装孔

描述

技术说明:

从 ⌀ 160 mm 开始,配套用于符合 DIN 2079 标准要求,带有 4 个额外装夹孔,但不提供内冷的刀柄。

应用:

配套使用两面 8 切刃刀片(ON.U)或者 4 切刃刀片(SN.U)。

备件:

垫片紧固螺钉,编号 219899。垫片,编号 219897(两种转位刀片均适用)。

提示:

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 3.8,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP
不允许将 ON.U 和 SN.U 刀片混合安装。

技术参数

柄类型
带有安装孔
主偏角 κ
45 degrees
切刃间距
不相同
内冷式
刀具更换
PowerCard
loading spinner image
loading spinner image