产品编号: 210343

TPC 铣头,带断屑槽 2×D HB730

品牌: GARANT
横向进给方向 水平、倾斜和垂直
切刃数 Z 5
螺旋角特征 不相同
刀具材料 整体硬质合金
型号 N
切削加工策略 TPC
标准 工厂标准
螺纹升角 45
铣削加工的切宽 a<SUB>e</SUB> 0.1×D

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有25件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

专门为 TPC 应用而设计的铣刀头。

提示:

hmax:表中给出的数据为最大值。
传统铣削的切削值请查阅切削加工手册,编号 110020。
ae 最大 = 0.1×D,用于 TPC 加工。

技术参数

系列
TopCut
类型
HB730
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
型号
N
切刃数 Z
5
螺纹升角
45 °
螺旋角特征
不相同
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
铣削加工的切宽 ae
0.1×D
切削加工策略
TPC
内冷式
配套适用的定位件
GARANT TopCut
产品类别
铣削用刀片

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
210
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
170
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
150
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
130
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
110
钢材硬度 < 55 HRC
H
50
钢材硬度 < 60 HRC
H
40
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
80
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
50
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
80
灰铸铁(球墨铸铁)
K
160
油
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 

Share this product

or copy this link