产品编号: 214902

Softcut® HSI Weldon 刀柄

品牌: GARANT
内冷式 真
刀具更换 PowerCard
主偏角 κ 90
切刃间距 不相同
铣削应用 方肩铣削
价格未定

Softcut® HSI Weldon 刀柄

描述

技术说明:

耐磨且经过热处理的钢,带有防锈镀层。固定的拧紧扭矩,确保了高精度的转位刀片装夹。密或者疏的切刃布局,确保可以实现个性化的铣削加工策略。

应用:

特别适用于功率小的机床,以及进刀直径小的大深度加工。

提示:

如需加工精确的 90° 角,请选择 ap = 6 mm。
为了能够用到所有 4 条切刃必须按照规定的方向(逆时针方向)旋转带片。
使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 2.2,带刀头,编号 674252,规格尺寸 8IP

技术参数

柄类型
Weldon 刀柄
主偏角 κ
90 degrees
切刃间距
不相同
内冷式
刀具更换
PowerCard
loading spinner image
loading spinner image