产品编号: 214853 32/2

Softcut® HSI 32/2 mm

品牌: GARANT
内冷式 真
刀具更换 PowerCard
铣削应用 方肩铣削
主偏角 κ 90
切刃间距 不相同
价格未定

Softcut® HSI 32/2 mm

根据需求
货期2-3天
库存还有19件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
32/2

描述

技术说明:

特殊的刀具刃型,确保了加工过程中良好的稳定性。特别稳定的转位刀片设计,确保了理想的进给。特殊的螺钉,特别能够耐抗剪切,因而保证了转位刀片的装夹。

应用:

可加工出色的表面质量。无毛刺铣削。

提示:

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 3.0,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP
如需加工精确的 90° 角,请选择 ap = 8 mm。
为了能够用到所有 4 条切刃必须按照规定的方向(逆时针方向)旋转带片。

技术参数

切刃直径 Dc
32 mm
切刃数 Z
2
柄类型
带螺纹
主偏角 κ
90 degrees
切刃间距
不相同
内冷式
刀具更换
PowerCard
最大切割深度 ap max
10 mm
总长度 L
42 mm
直径 D1 h6
17 mm
直径 D2
28.7 mm
安装螺纹 M
M16
配套适用的转位刀片
SO.. 1205..
转位刀片螺栓套件
219833(15IP;3.0 Nm)
系列
Softcut®

备件和附件

    价格未定
    扭力螺丝起子,固定设置的扭矩 3,0 Nm GARANT 产品编号: 211750
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有318件
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    批头,用于 Torx Plus® 螺钉,杆 E 6.3 5IP PB Swiss Tools 产品编号: 674252
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有0件
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
    价格未定
    转位刀片螺栓套装 10 件套 GARANT 产品编号: 219833
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有490件
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
loading spinner image
loading spinner image