产品编号: 214855

Softcut® HSI,疏齿距 带有安装孔

品牌: GARANT
铣削应用 方肩铣削
内冷式 真
刀具更换 PowerCard
主偏角 κ 90
切刃间距 不相同
价格未定

Softcut® HSI,疏齿距 带有安装孔

描述

技术说明:

特殊的刀具刃型,确保了加工过程中良好的稳定性。特别稳定的转位刀片设计,确保了理想的进给。特殊的螺钉,特别能够耐抗剪切,因而保证了转位刀片的装夹。

应用:

可加工出色的表面质量。无毛刺铣削。

提示:

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 3.0,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP
如需加工精确的 90° 角,请选择 ap = 8 mm。
为了能够用到所有 4 条切刃必须按照规定的方向(逆时针方向)旋转带片。

技术参数

柄类型
带有安装孔
主偏角 κ
90 degrees
切刃间距
不相同
内冷式
刀具更换
PowerCard
loading spinner image
loading spinner image