产品编号: 215622

Softcut® 面铣刀 90° Weldon 刀柄

品牌: GARANT
刀具更换 PowerCard
内冷式 真
铣削应用 方肩铣削
切削加工策略 MTC
主偏角 κ 90
切刃间距 不相同
价格未定

Softcut® 面铣刀 90° Weldon 刀柄

描述

技术说明:

精密的方肩铣刀,带有不均匀的分度,不仅可以降低加工时的噪音,确保最高的精度,而且还可以提高切削性能。新一代的高性能转位刀片方肩铣刀,能够减小切削力,适合 MTC 应用,针对不稳定的装夹条件或者主轴驱动功率不足的情况。配套适用的转位刀片 APMT 0602..

应用:

适用于方肩铣削,包括开槽。用途广泛,适用于有类型的钢材料,包括不锈钢和耐酸钢。

备件:

转位刀片夹紧螺钉,编号 219827(6IP;0.45 Nm)。

提示:

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 0.45,带刀头,编号 674252,规格尺寸 6IP
在使用半径为 2 毫米的转位刀片时,必须对刀片座进行调整。
不得用于走坡和圆周插铣!

技术参数

柄类型
Weldon 刀柄
主偏角 κ
90 degrees
切刃间距
不相同
内冷式
刀具更换
PowerCard
loading spinner image
loading spinner image