产品编号: 215160

Softcut® 面铣刀 90° MTC 带有安装孔

品牌: GARANT
内冷式 真
切削加工策略 MTC
刀具更换 PowerCard
铣削应用 方肩铣削
铣削应用 圆形铣削
铣削应用 斜面
主偏角 κ 90
切刃间距 不相同
价格未定

Softcut® 面铣刀 90° MTC 带有安装孔

描述

技术说明:

精密方肩铣刀带有不均匀的分度,不仅可以降低加工时的噪音,确保极高的精度,而且可以提高切削效率。高性能转位刀片方肩铣刀能够减小切削力,适合 MTC 应用,面向不稳定条件主轴驱动功率不足的情况

应用:

用于大深度面铣,也可用于开槽。可通用于所有类型的钢材料,包括不锈钢与耐酸钢。
专门用于 MTC(Multi Task Cutting)加工,配合新一代车铣复合中心(MTM)使用。

提示:

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 3.8,带刀头,编号 674252,规格尺寸 15IP
如果所使用的转位刀片的圆角半径大于 3.1 mm,那么,就必须对刀片座进行调整。

技术参数

柄类型
带有安装孔
主偏角 κ
90 degrees
切刃间距
不相同
内冷式
刀具更换
PowerCard
loading spinner image
loading spinner image