产品编号: 218340 UNI

SPMT 09T308 UNI

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

SPMT 09T308 UNI

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
UNI

技术参数

ISO 代码,转位刀片
SPMT 09T308
型号
通用
类型
HB720
刀具材料
硬质合金
每颗刀齿的进给 fz
0.11 mm
系列
可调节的可转位刀片锪孔铣刀; T 型槽铣刀

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
220
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
200
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
140
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
120
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
180
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
160
灰铸铁(球墨铸铁)
K
170
通用
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image