产品编号: 213540 INOX

SPKN 1203 EDSR INOX

品牌: GARANT
价格未定

SPKN 1203 EDSR INOX

根据需求
货期2-3天
库存还有279件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
INOX

技术参数

ISO 代码,转位刀片
SPKN 1203 EDSR
型号
不锈钢
类型
HB 7535
刀具材料
HM
每颗刀齿的进给 fz
0.17 mm

Application Table

铝,塑料
N
500
铝金属(短切屑)
N
500
铝金属含硅量 > 10%
N
400
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
250
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
250
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
250
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
140
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
110
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
70
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
50
灰铸铁(球墨铸铁)
K
200
通用
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image