产品编号: 213560 UNI

SPKN 1203 EDER UNI

品牌: GARANT
价格未定

SPKN 1203 EDER UNI

根据需求
货期2-3天
库存还有326件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
UNI

技术参数

刀具材料
HM
类型
HB 7720
ISO 代码,转位刀片
SPKN 1203 EDER
型号
通用

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
250
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
250
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
250
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
140
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
110
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
120
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
100
灰铸铁(球墨铸铁)
K
200
通用
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image