产品编号: 214885 UNI

SOMT 120508 PDER UNI

品牌: GARANT
刀具材料 硬质合金
价格未定

SOMT 120508 PDER UNI

根据需求
货期2-3天
库存还有4件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
UNI

描述

技术说明:

转位刀片加厚,因而可以满足最高的切削加工要求。高科技的镀层,保证了耐磨损性能。

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.3×D 的情形。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
SOMT 120508 PDER
类型
HB 7520
刀具材料
硬质合金
切边时的最大切割深度 ap max
10 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
6 mm

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
260
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
240
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
190
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
120
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
110
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
90
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
70
通用
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image