产品编号: 214864 ST500

SOMT 120508 PDER ST500

品牌: GARANT
价格未定

SOMT 120508 PDER ST500

根据需求
货期2-3天
库存还有322件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ST500

描述

技术说明:

转位刀片加厚,因而可以满足最高的切削加工要求。高科技的镀层,保证了耐磨损性能。
金属陶瓷。

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.3×D 的情形。

技术参数

刀具材料
Cermet
类型
CU 7530
ISO 代码,转位刀片
SOMT 120508 PDER
每颗刀齿的进给 fz
0.2 mm
切边时的最大切割深度 ap max
10 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
10 mm

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
270
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
260
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
210
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
100
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image