产品编号: 214867 ST1400

SOMT 120504 PDER ST1400

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有459件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
ST1400
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

转位刀片加厚,因而可以满足最高的切削加工要求。高科技的镀层,保证了耐磨损性能。

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.3×D 的情形。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
SOMT 120504 PDER
型号
ST1400
角半径
0.4 mm
类型
HB7510
刀具材料
硬质合金
每颗刀齿的进给 fz
0.22 mm
更换次数/切刃数量
4
产品类别
转位刀片,用于铣削

Application Table

钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
240
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
180
湿,最大
 
干
 

Share this product

or copy this link