产品编号: 215072 ST1400

SOMT 09T304 TR ST1400

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

SOMT 09T304 TR ST1400

根据需求
货期2-3天
库存还有65件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期详询
ST1400

描述

技术说明:

格外稳固的刀片,符合 ISO 标准,经过精密烧结和研磨。超细晶粒结构使得刀具韧性更高并且高度耐磨。

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.3×D / ap max = 5 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
SOMT 09T304 TR
类型
HB7520
刀具材料
硬质合金
每颗刀齿的进给 fz
0.12 mm
切边时的最大切割深度 ap max
5 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
5 mm

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
250
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
170
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
160
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
130
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
120
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
90
灰铸铁(球墨铸铁)
K
200
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image