产品编号: 215078 UNI

SOMT 09T304 TR UNI

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

SOMT 09T304 TR UNI

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期详询
UNI

描述

技术说明:

格外稳固的刀片,符合 ISO 标准,经过精密烧结和研磨。超细晶粒结构使得刀具韧性更高并且高度耐磨。

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.3×D / ap max = 5 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
SOMT 09T304 TR
类型
HB735
刀具材料
硬质合金
切边时的最大切割深度 ap max
5 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
5 mm

Application Table

钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
P
320
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
P
215
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
P
180
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
P
170
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
P
160
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
M
210
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
M
140
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
S
40
灰铸铁(球墨铸铁)
K
140
通用
 
油
 
湿,最大
 
湿,最小
 
干
 
空气
 
loading spinner image
loading spinner image