产品编号: 215066 ALU

SOMT 09T304 FR 金刚石涂层 带金刚石涂层 ALU

品牌: GARANT
刀具材料 HM
价格未定

SOMT 09T304 FR 金刚石涂层 带金刚石涂层 ALU

根据需求
货期2-3天
库存还有217件
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
ALU

描述

技术说明:

格外稳固的刀片,符合 ISO 标准,经过精密烧结和研磨。超细晶粒结构使得刀具韧性更高并且高度耐磨。

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.3×D / ap max = 5 mm。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
SOMT 09T304 FR
类型
HB7810
刀具材料
硬质合金
每颗刀齿的进给 fz
0.13 mm
切边时的最大切割深度 ap max
5 mm
切槽时的最大切割深度 ap max
5 mm

Application Table

铝,塑料
N
780
铝金属(短切屑)
N
780
铝金属含硅量 > 10%
N
780
石墨/玻璃钢/热固性塑料
 
湿,最大
 
干
 
loading spinner image
loading spinner image