产品编号: 214948 GGG

SOMT 083604 PDER GGG

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有10件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
GGG
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

加厚的刀片,使得刀片槽型表现出正前角的切削加工特性,并且可以最大程度的避免断裂。

提示:

应用参考值,针对 ae = 0.3×D 的情形。

技术参数

ISO 代码,转位刀片
SOMT 083604 PDER
型号
GGG
角半径
0.8 mm
类型
HB7730
刀具材料
硬质合金
每颗刀齿的进给 fz
0.15 mm
更换次数/切刃数量
4
产品类别
转位刀片,用于铣削

Application Table

灰铸铁(球墨铸铁)
K
200
湿,最大
 
干
 

Share this product

or copy this link